Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Hylseskrue, 1/2 tomme lengde, #10-24 Trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK | CG8VHE 53MG54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Hylseskrue, 1/2 tomme lengde, #10-24 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8VHE Modell: FBBHSCAPS102412P100Kryssreferanse: 53MG54
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
574NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.4063 "
Hodehøyde0.125 "
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke55,000 psi
Min. Gjengelengde1 / 2 i
Rockwell HardnessB100
Selvlåsende elementNei
standardANSI B1.13M 1979
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Hylseskrue, 1/2 tomme lengde, #10-24 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK
574NOK /pakke