Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 1/2 tomme størrelse, 100pk | AH7CJA 36RJ53

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 1/2 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AH7CJA Modell: FBFTBHSCAPS103212P100Kryssref: 36RJ53
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
466NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område250 Grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFTBHSCAPS103212P100 Hylseskrue, knapp, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 1/2 tomme størrelse, 100pk
466NOK /pakke