Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål #10-24 X 1/2 tomme størrelse, 100pk | AH7CJL 36RJ63

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål #10-24 X 1/2 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AH7CJL Modell: FBFHEADS102412P100Kryssref: 36RJ63
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.411 "
Hodehøyde0.127 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område250 Grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.373 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål #10-24 X 1/2 tomme størrelse, 100pk
408NOK /pakke