Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, #8-32 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHJ 53MG53

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 Hylseskrue, 3/4 tomme lengde, #8-32 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8VHJ Modell: FBBHSCAPS83234P100Kryssreferanse: 53MG53
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
536NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.3594 "
Hodehøyde0.1094 "
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke55,000 psi
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessB100
Selvlåsende elementNei
standardANSI B1.13M 1979
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83234P100 Hylseskrue, 3/4 tomme lengde, #8-32 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK
536NOK /pakke