Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Hylseskrue, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 3/4 tomme størrelse, 100pk | AH7CKT 36RJ92

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Hylseskrue, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 3/4 tommer størrelse, 100pk

På lager
Vare: AH7CKT Modell: FBFTSCAPS103234P100Kryssref: 36RJ92
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Hylseskrue, 18-8 rustfritt stål, #10-32 X 3/4 tommer størrelse, 100pk
501NOK /pakke