HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ikke-innhyllet snoddplugg, Insulgrip


filtre
Antimikrobiell: Nei , Isolasjon: Isolert kropp , Montering: Ledningsmontert , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
StilModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
HBL45915
Låseplugg3.79 "200.625-1"-202.13 "Kompositt1 899 NOK
B
HBL2321BK
Låseplugg2.75 "20-2202.26 "nylon512NOK
C
HBL2331
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"2202.26 "nylon425NOK
D
HBL2511
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"2202.33 "nylon864NOK
E
HBL2811
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"3202.33 "nylon1 028 NOK
F
HBL4770C
Låseplugg1.97 "150.230-0.720"2201.53 "nylon445NOK
G
HBL2621
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"2202.26 "nylon774NOK
H
HBL2351
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"5202.26 "nylon493NOK
I
HBL2821
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"10202.33 "nylon1 045 NOK
J
HBL23CM11
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon461NOK
K
HBL2761
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"10202.33 "nylon1 039 NOK
L
HBL2521
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"10202.33 "nylon966NOK
M
HBL3431C
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"-202.33 "nylon1 089 NOK
N
HBL2331VY
Låseplugg2.5 "200.325-0.720"2201.78 "nylon269NOK
O
HBL2311
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon476NOK
P
HBL2411
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"2 LL (1 LN)202.33 "nylon704NOK
Q
HBL2811BK
Låseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 039 NOK
R
HBL47CM70C
Låseplugg1.97 "150.230-0.720"2201.53 "nylon442NOK
S
HBL2621VBK
Låseplugg1.78 "30-2202.5 "nylon361NOK
T
HBL4573VBK
Låseplugg1.87 "150.220-0.660"0.5201.5 "nylon241NOK
U
HBL4773VBK
Låseplugg1.87 "150.220-0.660"2201.5 "nylon234NOK
V
HBL4720C
Låseplugg1.97 "150.230-0.720"0.5201.53 "nylon378NOK
W
HBL2321
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"2202.26 "nylon471NOK
X
HBL3331GC
Låseplugg2.76 "300.360-0.930"-202.26 "nylon789NOK
Y
HBL2751
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"3202.33 "nylon1 041 NOK
Z
HBL2441
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"2202.33 "nylon857NOK
A1
HBL24W47
Låseplugg2.65 "150.300-0.655"0.5201.55 "Elastomer / Elastomer512NOK
B1
HBL26CM11
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon705NOK
C1
HBL2731
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"10202.33 "nylon1 029 NOK
D1
HBL2741
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"10202.33 "nylon854NOK
E1
HBL2431
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"5202.33 "nylon768NOK
F1
HBL9965C
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"-202.26 "nylon601NOK
G1
HBL2611BK
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon727NOK
H1
HBL2311BK
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon472NOK
I1
HBL4720CBK
Låseplugg1.97 "15-0.5201.53 "nylon377NOK
J1
HBL2321VBK
Låseplugg2.5 "200.325-0.720"2201.78 "nylon260NOK
K1
HBL2447
Låseplugg1.56 "15-0.5202.19 "Elastomer / Elastomer324NOK
L1
HBL2811FC
Låseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 088 NOK
M1
HBL2611VBK
Låseplugg2.5 "300.590-0.930"2201.78 "nylon373NOK
N1
HBL2511FC
Låseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon854NOK
O1
HBL2331VBK
Låseplugg2.5 "200.325-0.720"2201.78 "nylon270NOK
P1
HBL2711BK
Låseplugg2.33 "30-2202.75 "nylon940NOK
Q1
HBL2411BK
Låseplugg2.33 "20-2 LL (1 LN)202.75 "nylon698NOK
R1
HBL47CM29C
Låseplugg2.78 "150.230-0.720"0.5201.53 "nylon732NOK
S1
HBL2311VBK
Låseplugg2.5 "200.325-0.720"1201.78 "nylon255NOK
T1
HBL2511BK
Låseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon903NOK
U1
HBL2721
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"3202.33 "nylon969NOK
G1
HBL2621BK
Låseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon781NOK
V1
HBL2421
Låseplugg2.75 "200.350-1.150"3202.33 "nylon729NOK
G
HBL2611
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon719NOK
C1
HBL2711
Låseplugg2.75 "300.350-1.150"2202.33 "nylon997NOK
W1
HBL26CM21
Låseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon682NOK
X1
HBL2341
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"5202.26 "nylon428NOK
Y1
HBL3331C
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"-202.33 "nylon824NOK
Z1
HBL47CM20C
Låseplugg1.97 "150.230-0.720"0.5201.53 "nylon411NOK
A2
HBL2611F
Låseplugg2.75 "300.360-0.930"2202.26 "nylon842NOK
B2
HBL25CM11
Låseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon1 060 NOK
C2
HBL23CM21
Låseplugg1.97 "20-2202.75 "nylon509NOK
D2
HBL9965GCB
Låseplugg2.75 "200.360-0.930"-202.26 "nylon679NOK
E2
HBL7567C
Låseplugg1.97 "10 @ 250V / 15 @ 125V--201.53 "nylon506NOK
F2
HBL7545C
Låseplugg1.52 "150.230-0.720"0.5201.96 "Kompositt401NOK

Ikke-innhyllet snoddplugg, Insulgrip

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-plugger kobler elektriske enheter til strømkildeuttak eller -kontakter. De er laget av nylon, rustfritt stål, elastomer eller komposittmaterialer og er NEMA-klassifisert for sikker drift (nåværende klassifisering opp til 30A). De har en vrilåsmekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling og sikre plugger på stikkontakter. Velg fra et bredt utvalg av Twist-Lock-plugger, tilgjengelig i 2, 3, 4 og 5 ledervarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?