Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2521 Hannplugg, 20A, 3-Fas, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording | AE7ZFE 6C544

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2521 hannplugg, 20A, 3-faset, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: AE7ZFE Modell: HBL2521Kryssreferanse: 6C544

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps20
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.75 "
HP10
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP5
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL22-20P
NEMA-vurderingL22-20P
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenIkke innhyllet
Spenning277 / 480 VAC
Spenningsverdier3-fase WYE 277/480 VAC
Wattstyrke9600 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536694020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4720CBK Plugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåseplugg1.97 "15-0.5201.53 "nylon377NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311BK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon472NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2611BK hannplugg, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon727NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2321BK Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåseplugg2.75 "20-2202.26 "nylon512NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2621BK Plugg, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon781NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511BK Plugg, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon903NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2811BK Plugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2521 hannplugg, 20A, 3-faset, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording
966NOK / enhet