Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2751 Hannplugg, 30A, 3-Fas, 120/208VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jording | AE3CKJ 5C969

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2751 hannplugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet

På lager
Vare: AE3CKJ Modell: HBL2751Kryssreferanse: 5C969
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
1 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.75 "
HP3
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL18-30P
NEMA-vurderingL18-30P
Antall poler4
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenIkke innhyllet
Spenning120 / 208 VAC
Spenningsverdier3-fase WYE 120/208 VAC
Wattstyrke6240 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536694020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4720CBK Plugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåseplugg1.97 "15-0.5201.53 "nylon377NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311BK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon472NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2611BK hannplugg, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon727NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2321BK Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåseplugg2.75 "20-2202.26 "nylon512NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2621BK Plugg, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon781NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511BK Plugg, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon903NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2811BK Plugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2751 hannplugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jordet
1 041 NOK / enhet