Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2721 Standard låseplugg uten kappe, L15-30P, 3-polet | AD6RPL 4A271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721 standard låseplugg uten kappe, L15-30P, 3-polet

På lager
Vare: AD6RPL Modell: HBL2721Kryssreferanse: 4A271

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.35 til 1.15 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.75 "
HP3
IP Rating20
Lengde2.33 "
Materialenylon
Maks. HP3
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL15-30P
NEMA-vurderingL15-30P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier3-fase 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hubbell Kellems HBL5666C-plugg som kan skyves på en låsende kvinnelig reseptor / kontakt og deretter vris for å låse for å forhindre uønsket løsning av terminaler
    • Har overlegen ledningsgrep for beskyttelse mot overdreven belastning og en klar, traktformet trådinnføring for klar og enkel installasjon
    • Møblert med et støvskjerm som beskytter ledningskamrene mot eksterne forurensninger, støv og rusk
    • Utstyrt med forskjøvet klemmeklemmer på individuelle ledere og ytre kortjakker

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4720CBK Plugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåseplugg1.97 "15-0.5201.53 "nylon377NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311BK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon472NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2611BK hannplugg, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon727NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2321BK Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåseplugg2.75 "20-2202.26 "nylon512NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2621BK Plugg, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon781NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511BK Plugg, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon903NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2811BK Plugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721 standard låseplugg uten kappe, L15-30P, 3-polet
969NOK / enhet