Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2321VBK hannplugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AD7YGH 4HD26

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK hannplugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AD7YGH Modell: HBL2321VBKKryssreferanse: 4HD26
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps20
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.325-0.720"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Ledningsstørrelse0.36 til 0.93 "
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.5 "
HP2
IP Rating20
Lengde1.78 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL6-20P
NEMA-vurderingL6-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4720CBK Plugg, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKLåseplugg1.97 "15-0.5201.53 "nylon377NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2311BK hannplugg, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKLåseplugg2.75 "200.360-0.930"1202.26 "nylon472NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2611BK hannplugg, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKLåseplugg2.75 "300.360-0.930"1202.26 "nylon727NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2321BK Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKLåseplugg2.75 "20-2202.26 "nylon512NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2621BK Plugg, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKLåseplugg2.26 "30-2202.75 "nylon781NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2511BK Plugg, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKLåseplugg2.33 "20-2202.75 "nylon903NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2811BK Plugg, 30A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKLåseplugg2.33 "30-3202.75 "nylon1 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321VBK hannplugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording
260NOK / enhet