Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHEADS14201P50 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 1/4-20 X 1 tomme Størrelse, 50Pk | AH7CJQ 36RJ67

FOREVERBOLT FBFHEADS14201P50 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 1/4-20 X 1 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AH7CJQ Modell: FBFHEADS14201P50Kryssref: 36RJ67
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.531 "
Hodehøyde0.161 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Min. Strekkstyrke80,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B95
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.839 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Selvlåsende element: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS14201P50 Hylseskrue, flat, 18-8 rustfritt stål 1/4-20 X 1 tomme størrelse, 50pk
354NOK /pakke