FACOM Skiftenøkler

Facom pipenøkler med fast eller fleksibelt hode for å stramme og løsne bolter i alle vinkler. Tilgjengelig i både metriske og SAE-størrelser og i forskjellige lengder

filtre

FACOM -

Stikknøkkel, 8-1 / 32 "total lengde

StilModellAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AFF-75.3 / 46SAE3 / 4 "397NOK
BFM-76.196, 12Metric19mm484NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AFM-66A.12X1312 mm x 13933NOK
AFM-66A.14X1514 mm x 15906NOK
FACOM -

Stikknøkler

StilModellHead StyleAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AFF-75.1 / 2Fast hode65 31 / 32 "SAE1 / 2 "212NOK
AFF-75.13 / 16Fast hode68 11 / 16 "SAE13 / 16 "495NOK
AFF-75.3 / 8Fast hode65 3 / 32 "SAE3 / 8 "215NOK
AFF-75.7 / 16Fast hode65 11 / 32 "SAE7 / 16 "190NOK
BFM-66A.18X19Flekshode1211 7 / 32 "Metric18 mm x 191 166NOK
BFM-66A.6X7Flekshode127 11 / 16 "Metric6 mm x 7790NOK
FACOM -

Stikknøkkel

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFM-76.64 1 / 64 "6192NOK
AFM-76.84 35 / 64 "8215NOK
AFM-76.94 51 / 64 "9214NOK
AFM-76.135 63 / 64 "13286NOK
AFM-76.146 19 / 64 "14mm323NOK
AFM-76.167 1 / 64 "16mm360NOK
AFM-76.177 23 / 64 "17mm380NOK
AFM-76.218 45 / 64 "21mm594NOK
AFM-76.229 1 / 16 "22mm368NOK
AFM-76.2510 15 / 64 "25mm812NOK
AFM-76.2911 13 / 16 "29mm1 004NOK
AFM-76.2811 27 / 64 "28mm900NOK
AFM-76.3012 13 / 64 "30mm1 045NOK
AFM-76.3212 63 / 64 "32mm1 367NOK
AFM-76.3112.59331mm1 484NOK
AFM-76.3413 25 / 32 "34mm1 666NOK
AFM-76.3313 25 / 64 "33mm1 560NOK
AFM-76.3614 9 / 16 "36mm1 658NOK
FACOM -

Pipenøkkel Double Flex 10 X11mm 7-7/8 In

ModellSakPris (eks. mva)
FM-66A.10X11AC6YTR799NOK
FACOM -

Stikknøkkel 5/16 tommer 9 27/32 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
FF-75.5/16AC3HNQ190NOK
FACOM -

Pipsnøkkel Dobbel Flex 16x17mm 9-7/16 In

ModellSakPris (eks. mva)
FM-66A.16X17AC6YTV1 117 NOK
FACOM -

Stikknøkkel 9/16 tommer 6 21/32 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
FF-75.9/16AC3HNV267NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?