Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-66A.14X15 pipenøkkel Double Flex 14 X15mm 9-1/4 In | AC6YTU 36T920

FACOM FM-66A.14X15 pipenøkkel Double Flex 14 X15 mm 9-1/4 tommer

På lager
Vare: AC6YTU Modell: FM-66A.14X15Kryssref: 36T920
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
906NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel
FinishSatin
Head StyleFlekshode
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde9.25 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14 mm x 15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204200000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
FACOM FM-66A.12X13 pipenøkkel Double Flex 12 X13mm 9-1/4 In | AC6YTT 36T919 FM-66A.12X1312 mm x 13933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-66A.14X15 pipenøkkel Double Flex 14 X15 mm 9-1/4 tommer
906NOK / enhet