Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-76.14 pipenøkkel fast 14 mm 6-19/64 tommers lengde | AC6YQT 36T861

FACOM FM-76.14 pipenøkkel fast 14 mm 6-19/64 tommers lengde

På lager
Vare: AC6YQT Modell: FM-76.14Kryssref: 36T861

Få tak i det Mai 6, mandag
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel
FinishSatin
Head StyleFast hode
MaterialeStål
Antall poeng6, 12
Total lengde6 19 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-76.13 pipenøkkel fast 13 mm 5-63/64 tommers lengde | AC6YQR 36T860 FM-76.135 63 / 64 "13286NOK
FACOM FM-76.16 pipenøkkel fast 16 mm 7-1/64 tommers lengde | AC6YQV 36T863 FM-76.167 1 / 64 "16mm360NOK
FACOM FM-76.17 pipenøkkel fast 17 mm 7-23/64 tommers lengde | AC6YQW 36T864 FM-76.177 23 / 64 "17mm380NOK
FACOM FM-76.21 pipenøkkel fast 21 mm 8-45/64 tommers lengde | AC6YRA 36T868 FM-76.218 45 / 64 "21mm594NOK
FACOM FM-76.22 Stikknøkkel fast 22mm 9-1 / 16 tommers lengde | AC6YRB 36T869 FM-76.229 1 / 16 "22mm368NOK
FACOM FM-76.25 pipenøkkel fast 25 mm 10-15/64 tommers lengde | AC6YRE 36T872 FM-76.2510 15 / 64 "25mm812NOK
FACOM FM-76.28 pipenøkkel fast 28mm 11-27/64 tommers lengde | AC6YRH 36T875 FM-76.2811 27 / 64 "28mm900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-76.14 pipenøkkel fast 14 mm 6-19/64 tommers lengde
323NOK / enhet