Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-66A.10X11 pipenøkkel Double Flex 10 X11mm 7-7/8 In | AC6YTR 36T918

FACOM FM-66A.10X11 pipenøkkel Double Flex 10 X11 mm 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AC6YTR Modell: FM-66A.10X11Kryssref: 36T918
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel
FinishSatin
Head StyleFlekshode
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde7.875 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10 mm x 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204200000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-66A.10X11 pipenøkkel Double Flex 10 X11 mm 7-7/8 tommer
799NOK / enhet