Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-66A.18X19 pipenøkkel Flex 18 X19mm 11-7/32 tommers lengde | AC6YTW 36T922

FACOM FM-66A.18X19 pipenøkkel Flex 18 X19 mm 11-7/32 tommers lengde

På lager
Vare: AC6YTW Modell: FM-66A.18X19Kryssref: 36T922
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
1 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel
FinishSatin
Head StyleFlekshode
MaterialeStål
Antall poeng12
Total lengde11 7 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse18 mm x 19

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8204200000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
FACOM FF-75.1/2 pipenøkkel 1/2 tomme 5 31/32 tomme lengde | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Fast hode65 31 / 32 "SAE1 / 2 "212NOK
FACOM FF-75.13 / 16 Skiftenøkkel 13/16 tommer 8 11/16 tommers lengde | AC3HNL 2TLG3 FF-75.13 / 16Fast hode68 11 / 16 "SAE13 / 16 "495NOK
FACOM FF-75.3/8 pipenøkkel 3/8 tommer 5 3/32 tommer lengde | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Fast hode65 3 / 32 "SAE3 / 8 "215NOK
FACOM FF-75.7/16 pipenøkkel 7/16 tommer 5 11/32 tommer lengde | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Fast hode65 11 / 32 "SAE7 / 16 "190NOK
FACOM FM-66A.6X7 pipenøkkel Double Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927 FM-66A.6X7Flekshode127 11 / 16 "Metric6 mm x 7790NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-66A.18X19 pipenøkkel Flex 18 X19 mm 11-7/32 tommers lengde
1 166 NOK / enhet