KERN AND SOHN IFB-seriens høyoppløselige plattformvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellEnheterKalibreringsverdilinearitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdePris (eks. mva)
A
IFB 100K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm10 824 NOK
B
IFB 6K-4S
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kg230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm-110mm5 276 NOK
C
IFB 60K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm8 794 NOK
D
IFB 30K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.004 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm6 427 NOK
E
IFB 300K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz--650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm12 448 NOK
F
IFB 10K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm5 615 NOK
G
IFB 10K-4L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm6 697 NOK
H
IFB 3K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0003 kg230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm-110mm6 156 NOK
I
IFB 600K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.06 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm-200 mm16 778 NOK
H
IFB 100K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm8 794 NOK
J
IFB 60K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm6 359 NOK
K
IFB 6K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm5 412 NOK
L
IFB 15K2DM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.04, 0.1 kg110mm5 885 NOK
M
IFB 15K2DLM
Kg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm7 441 NOK
N
IFB 150K20DM
Kg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm8 794 NOK
O
IFB 30K5DM
Kg0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.1, 0.2 kg128 mm7 035 NOK
P
IFB 60K10DLM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.2, 0.4 kg130 mm9 065 NOK
Q
IFB 600K-1M
Kg0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm2, 4 kg200 mm17 725 NOK
H
IFB 150K20DLM
Kg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm11 771 NOK
R
IFB 6K-3SM
Kg0.001, 0.002 kg-230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm0.02, 0.04 kg110mm5 276 NOK
S
IFB 6K1DM
Kg0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm0.02, 0.04 kg110mm5 412 NOK
T
IFB 60K10DM
Kg0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.2, 0.4 kg128 mm7 035 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?