KERN OG SOHN IFB 6K1DM Industribalanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g Lesbarhet | CE8KBD

KERN AND SOHN IFB 6K1DM industriell balanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet

På lager
Vare: CE8KBD Modell: IFB 6K1DM

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.001, 0.002 kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.001, 0.002 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.02, 0.04 kg
Plattformdybde110mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 / 2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse300 mm x 240
reproduserbarhet0.001, 0.002 kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
EnheterKg
Veiekapasitet3 / 6 kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner300 x 240 x 110 mm
Veier overflatedybde240 mm
Veiende overflate bredde300 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)40.5
Skipets bredde (cm)69.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterKalibreringsverdilinearitetVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdePris
KERN OG SOHN IFB 100K-3 Industribalanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm-130 mm8 794 NOK
KERN OG SOHN IFB 100K-3L Industriell balanse, 150Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02 kg650 x 500 x 142 mm500mm650 mm-142 mm10 824 NOK
KERN OG SOHN IFB 10K-4 industribalanse, 15 kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm-110mm5 615 NOK
KERN OG SOHN IFB 10K-4L Industriell balanse, 15Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm-128 mm6 697 NOK
KERN OG SOHN IFB 150K20DLM Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 kg-650 x 500 x 142 mm500mm650 mm0.4, 1 kg142 mm11 771 NOK
KERN OG SOHN IFB 150K20DM Industriell balanse, 60 og 150 kg Maks. Veiing, 20 og 50 g Lesbarhet | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500 x 400 x 130 mm400 mm500 mm0.4, 1 kg130 mm8 794 NOK
KERN OG SOHN IFB 15K2DLM industribalanse, 6 og 15 kg Maks. Veiing, 2 og 5g Lesbarhet | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg400 x 300 x 128 mm300 mm400mm0.04, 0.1 kg128 mm7 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN IFB 6K1DM industriell balanse, 3 og 6 kg Maks. Veiing, 1 og 2g lesbarhet
5 412 NOK / enhet