DBI-SALA Støtdempende liner

filtre

DBI-SALA -

Fastlengningsstrop med fast lengde

StilModellLengdePris (eks. mva)
A12311033"1 535NOK
B123110224 "1 558NOK
DBI-SALA -

Arc Flash-klassifisert støtdempende snor

StilModellAntall benPris (eks. mva)
A124461416 643NOK
B124463427 893NOK
DBI-SALA -

Støtdempende liner

DBI-SALA støtdempende snorer er ideelle for å redusere fare for å henge seg eller snuble i energi-, transport-, bygg- og anleggsindustrien. I tilfelle et fall utvider den indre kjernen snoren opp til 6 fot og trekker seg automatisk sammen til 4.5 fot for å absorbere energi og begrense fallsikringskreftene til sikre nivåer. Disse snorene er integrert med patenterte selvlåsende, brukervennlige karabinkroker spesielt designet for å åpne og koble til uten å komme i veien med tommel eller fingre. De har Kevlar / Nomex-konstruksjon med sinkbelagte stålanker og kroker for å tåle en maksimal vektkapasitet på 310 eller 420 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse lanyards, tilgjengelig i enkelt- og doble benvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også selvuttrekkende livliner for ingen slak line -operasjon med raskere arrest mens du faller.

StilModellStropp breddeForankringskrok PortåpningFARGEStrekkfasthetVektkapasitetMaskinvarematerialeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypePris (eks. mva)
A1246188-3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål1 771NOK
B1246412--Blå / Sølv--Aluminum--7 228NOK
C12447501 15 / 16 "2.5 "Gul6000 lb.310 lb.Stålnylon-5 386NOK
D12460851"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål3 350NOK
E12460701"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål4 889NOK
F12462261"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålPolyester, PolyuretanbelagtLåsekrok i stål2 831NOK
G12462251"3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålPolyester, PolyuretanbelagtLåsekrok i stål2 666NOK
H12460221.5 "3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål3 461NOK
I12460801.187 "3 / 4 "Grå5000 lb.310 lb.Forzinket stålnylonLåsekrok i stål5 190NOK
J12462291.187 "3 / 4 "Grå5000 lb.310 lb.Forzinket stålnylonLåsekrok i stål3 189NOK
K12461521.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Forzinket stålpolyesterRebar5 967NOK
L12440061.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Alloy SteelpolyesterSnap1 094NOK
M12461531.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Forzinket stålpolyesterRebar8 144NOK
N12414621.375 "2.25 "Grå3600 lb.310 lb.AluminumpolyesterArmeringskrok815NOK
O12461931.375 "2.5 "Gul5000 lb.310 lb.AluminumpolyesterLåsing av armeringsjern4 636NOK
P12414601.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Alloy SteelpolyesterSnap1 381NOK
Q12461451.375 "2.5 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterAluminium låsende armeringshake7 203NOK
R12461431.375 "3"Gul5000 lb.420 lb.Forzinket stålpolyesterRebar5 725NOK
S12446751.875 "3 / 4 "Grå8500 lb.310 lb.Alloy Steelpolyester(2) 5K karabinkrok4 266NOK
T12446501.875 "3 / 4 "Grå8500 lb.310 lb.Alloy Steelpolyester5K karabinkrok2 700NOK
U12461671ft.3 / 4 "Gul5000 lb.310 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål2 941NOK
V12461611ft.3 / 4 "Gul5000 lb.420 lb.Forzinket stålpolyesterLåsekrok i stål3 432NOK
W12444062"3 / 4 "Gul8800 lb.310 lb.Alloy Steelpolyester(2) Fest3 342NOK
X12446312"3 / 4 "Svart6000 lb.310 lb.Alloy SteelNomex, Kevlar (R)Rebar7 345NOK
Y12446322"2.25 "Svart6000 lb.310 lb.AluminumNomex, Kevlar (R)Rebar7 629NOK
DBI-SALA -

Selvtrekkende livline Nano-Lok 6 3100064 9502058 End

ModellSakPris (eks. mva)
3101227AH9KQW4 871 NOK
DBI-SALA -

Lanyard Web 3 9502116 9503879 Ends

ModellSakPris (eks. mva)
1231135AH9KHR1 262 NOK
DBI-SALA -

40Ft Hll-systemer Multi-Span System

ModellSakPris (eks. mva)
7603040AH9LBZ19 616 NOK
DBI-SALA -

Lanyard Rope 15 1/2 P 9502116 Ender

ModellSakPris (eks. mva)
1232402AH9KHV2 419 NOK
DBI-SALA -

Y Lanyard Web Selvlåsende snap kroker

ModellSakPris (eks. mva)
1231470AH9KHU2 307 NOK
DBI-SALA -

Lanyard Web 4 9502116 9503879 Ends

ModellSakPris (eks. mva)
1231141AH9KHT1 354 NOK
DBI-SALA -

Slipsnøkkelbånd 1 ben polyester gul

ModellSakPris (eks. mva)
1241461AF4YJN708NOK
DBI-SALA -

Støtdempende snor, lysbueklassifisert, 6 fots lengde

ModellSakPris (eks. mva)
1244610AA2DTC4 141 NOK
DBI-SALA -

120 fot horisontalt livline-system flerspent

ModellSakPris (eks. mva)
7603120AH9LCA33 933 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?