Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1246226 6 fot støtdempende snor, fast, enkeltben | AG6TWJ 46W443

DBI-SALA 1246226 6 fot støtdempende snor, fast, enkeltben

På lager
Vare: AG6TWJ Modell: 1246226Kryssreferanse: 46W443

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtdempende snor
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
FARGEGul
Utvidet falllengde4 ft.
MaskinvarematerialeForzinket stål
Selekrok Portåpning3 / 4 "
LinjematerialePolyester, Polyuretanbelagt
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLåsekrok i stål
Låsesele Tilkobling KroktypeSnap
Antall ben1
Stropp bredde1"
Strekkfasthet5000 lb.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.
Arbeidslengde6 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6307909889

Produktvarianter

ProduktModellStropp breddeForankringskrok PortåpningFARGEStrekkfasthetVektkapasitetMaskinvarematerialeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypePris
DBI-SALA 1244611 ShockWave 2 buebånd, Flash Web Loop, 310 lb Kapasitet | AA2DTD 10E652 12446112"3 / 4 "Svart6000 lb.310 lb.Alloy SteelNomex, Kevlar (R)Rebar3 796 NOK
DBI-SALA 1244630 ShockWave 2 Arc Flash-snor, 100 % feste, 2 ben | AA2DTE 10E653 12446302"3 / 4 "Svart6000 lb.310 lb.Alloy SteelNomex, Kevlar (R)Rebar6 654 NOK
DBI-SALA 1244631 støtdempende lysbuebånd, festekroker, svart | AA2DTF 10E654 12446312"3 / 4 "Svart6000 lb.310 lb.Alloy SteelNomex, Kevlar (R)Rebar7 345 NOK
DBI-SALA 1244632 Støtdempende snor, doble ben, 100 % feste | AA2DTG ​​10E655 12446322"2.25 "Svart6000 lb.310 lb.AluminumNomex, Kevlar (R)Rebar7 572 NOK
DBI-SALA 1241460 Nøkkelbånd 1 Ben Polyester Gul 310 Lb. | AC3NTF 2UZV2 12414601.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Alloy SteelpolyesterSnap1 381 NOK
DBI-SALA 1244006 Støtdempende snor, polyesterdeksel, festekroker | AC3NTG 2UZV4 12440061.375 "3 / 4 "Gul6000 lb.310 lb.Alloy SteelpolyesterSnap1 094 NOK
DBI-SALA 1244306 6-fots støtdempende snor, enkeltben, gul | AC3NTH 2UZV5 12443062"3 / 4 "Gul8800 lb.310 lb.Alloy SteelpolyesterSnap2 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1246226 6 fot støtdempende snor, fast, enkeltben
2 831 NOK / enhet