GRAINGER Sjakler og tilbehør

filtre

GRAINGER -

Ankerfesting, legert stålhusmateriale

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A55AY261 1 / 4 "1 3 / 8 "36,000 kg1 249NOK
A55AY251 1 / 81 1 / 4 "30,000 kg966NOK
A55AY241"1 1 / 8 "25,000 kg551NOK
B55AY321 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.167NOK
A55AY201 / 2 "5 / 8 "6,600 lbs.158NOK
A55AY161 / 4 "5 / 16 "1,500 kg60NOK
B55AX941 / 4 "5 / 16 "1,500 kg78NOK
B55AY343 / 4 "7 / 8 "14,000 kg315NOK
A55AY223 / 4 "7 / 8 "14,000 kg293NOK
B55AX963 / 8 "7 / 16 "4,000 kg115NOK
A55AY183 / 8 "7 / 16 "4,000 kg100NOK
A55AY215 / 8 "3 / 4 "10,000 kg201NOK
B55AY335 / 8 "3 / 4 "10,000 kg227NOK
B55AX955 / 16 "3 / 8 "2,500 kg80NOK
A55AY175 / 16 "3 / 8 "2,500 kg78NOK
B55AY357 / 8 "1"19,000 kg445NOK
A55AY237 / 8 "1"19,000 kg398NOK
A55AY197 / 16 "1 / 2 "5,200 kg97NOK
B55AX977 / 16 "1 / 2 "5,200 kg144NOK
GRAINGER -

Ankerfest, karbonstålmateriale

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 kg1 148NOK
A55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 kg696NOK
A55AY141 1 / 81 1 / 4 "19,000 kg474NOK
A55AX891 3 / 4 "2"50,000 kg1 992NOK
A55AX871 3 / 8 "1 1 / 2 "27,000 kg871NOK
B55AY311"1 1 / 8 "17,000 kg389NOK
A55AY121"1 1 / 8 "17,000 kg287NOK
B55AY271 / 2 "5 / 8 "4,000 kg81NOK
C55AY031 / 2 "5 / 8 "4,000 kg61NOK
A55AY081 / 2 "5 / 8 "4,000 kg59NOK
A55AY051 / 4 "5 / 16 "1,000 kg31NOK
B55AX901 / 4 "5 / 16 "1,000 kg43NOK
C55AX981 / 4 "5 / 16 "1,000 kg40NOK
B55AY293 / 4 "7 / 8 "9,500 kg213NOK
A55AY103 / 4 "7 / 8 "9,500 kg151NOK
C55AY363 / 4 "7 / 8 "9,500 kg216NOK
A55AY073 / 8 "7 / 16 "2,000 kg33NOK
C55AY013 / 8 "7 / 16 "2,000 kg48NOK
B55AX923 / 8 "7 / 16 "2,000 kg47NOK
A55AY095 / 8 "3 / 4 "6,500 kg108NOK
B55AY285 / 8 "3 / 4 "6,500 kg145NOK
C55AY045 / 8 "3 / 4 "6,500 kg93NOK
A55AY065 / 16 "3 / 8 "1,500 kg27NOK
B55AX915 / 16 "3 / 8 "1,500 kg53NOK
C55AX995 / 16 "3 / 8 "1,500 kg47NOK
GRAINGER -

Metallsjakler

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A80639054 168NOK 10
B80641054 518NOK 5
C80644053 421NOK 1
D2XY365NOK 1
B80594033 790NOK 1
C80642055 989NOK 5
D2XY234NOK 1
B80591031 963NOK 1
B80640053 250NOK 5
B80643051 653NOK 1
D2XY2830NOK 1
GRAINGER -

Kjedelengde, karbonstålhusmateriale, legert stålstift, 1/4 tommers kroppsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
55ER73CF2NAT66NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?