ZOELLER Selvgrunning bærbart verktøy

filtre

DAYTON -

Selvprimende bærbare verktøypumper

Dayton selvsugende verktøypumper er designet for bruksområder som svømmebassenger, båter, tømmetanker, varmtvannsberedere og store bassenger. Disse verktøypumpene har eksterne børsteholdere og smurte kulelagre for å forhindre lekkasje av smøremiddel og unngå fremmede partikler. Velg fra en rekke av disse selvsugende verktøypumpene, tilgjengelig i 2, 6.5, 7.4, 7.5 og 8 ampere strømstyrker.

StilModellSakGPM for vann @ 15 ft av HeadByråets samsvarampsGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadPris (eks. mva)
A3YU60Sprinkler/verktøypumpe9.8-6.59.67.66.14.24 214NOK
B33RW83Brukspumpe20CSA81918.517.414.24 899NOK
C4CUK6Brukspumpe--7.4----5 092NOK
D5PXY0Brukspumpe35Kun motor CUS7.532282466 149NOK
DAYTON -

Pumpeverktøy 1 / 12hk

ModellSakPris (eks. mva)
3YU61AD3FJJ3 713 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?