IDEAL Skrutrekkere

filtre

StilModellSakPris (eks. mva)
A36-243Skrutrekker312NOK
A36-242TIPS299NOK
IDEAL -

Isolert skrutrekker

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A35-91695.25 "2.375 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint150NOK
B35-91485.75 "3"3 / 32 "Keystone slottedSpor144NOK
C35-91496.75 "4"1 / 8 "Keystone slottedSpor370NOK
D35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint307NOK
E35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint331NOK
F35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone slottedSpor474NOK
G35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone slottedSpor522NOK
H35-969010.25 "6"#0Firkantet fordypningSquare210NOK
I35-969110.25 "6"#1Firkantet fordypningSquare206NOK
J35-969310.25 "6"#2Firkantet fordypningSquare221NOK
K35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone slottedSpor518NOK
L35-969511 "6"#3Firkantet fordypningSquare167NOK
M35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint489NOK
N35-916612 "7"5 / 16 "Keystone slottedSpor526NOK
O35-916813 "8"3 / 8 "Keystone slottedSpor498NOK
IDEAL -

Elektriker Skrutrekker 1/4 tommers skapspiss

ModellSakPris (eks. mva)
30-333AB2GWG239NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?