Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9693 isolert skrutrekker Sq #2 x 10-1/4 In | AG6TVY 46W430

IDEAL 35-9693 isolert skrutrekker Sq #2 x 10-1/4 In

På lager
Vare: AG6TVY Modell: 35-9693Kryssreferanse: 46W430
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekker
FinishIsolert skaft, svart oksydspiss
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde10.25 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeKrom-vanadiumstål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#2
TipsstilFirkantet fordypning
Tips Style GroupSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
IDEAL 35-9193 isolert skrutrekker Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint308NOK
IDEAL 35-9194 isolert skrutrekker Phillips #2 X8-1/2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint331NOK
IDEAL 35-9196 isolert skrutrekker Phillips #3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint489NOK
IDEAL 35-9690 isolert skrutrekker Square #0 x 10-1/4 In | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Firkantet fordypningSquare210NOK
IDEAL 35-9150 isolert skrutrekker med spor 1/4 X8-1/4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone slottedSpor474NOK
IDEAL 35-9147 Isolert skrutrekker med spor 7/32x8-3/4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone slottedSpor522NOK
IDEAL 35-9151 Isolert skrutrekker med spor 1/4 x 10-1/4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone slottedSpor518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9693 isolert skrutrekker Sq #2 x 10-1/4 In
221NOK / enhet