IDEAL Isolert skrutrekker


filtre
Fullfør: Isolert skaft, svart oksydspiss , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Håndtaksmateriale: Acetat m / putehåndtak , Skaftmateriale: Krom-vanadiumstål , Skaftform: Rund , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A
35-9169
5.25 "2.375 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint150NOK
B
35-9148
5.75 "3"3 / 32 "Keystone slottedSpor144NOK
C
35-9149
6.75 "4"1 / 8 "Keystone slottedSpor370NOK
D
35-9193
7"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint307NOK
E
35-9194
8.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint331NOK
F
35-9150
8.25 "4"1 / 4 "Keystone slottedSpor474NOK
G
35-9147
8.75 "5"7 / 32 "Keystone slottedSpor522NOK
H
35-9690
10.25 "6"#0Firkantet fordypningSquare210NOK
I
35-9691
10.25 "6"#1Firkantet fordypningSquare206NOK
J
35-9693
10.25 "6"#2Firkantet fordypningSquare221NOK
K
35-9151
10.25 "6"1 / 4 "Keystone slottedSpor518NOK
L
35-9695
11 "6"#3Firkantet fordypningSquare167NOK
M
35-9196
11 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint489NOK
N
35-9166
12 "7"5 / 16 "Keystone slottedSpor526NOK
O
35-9168
13 "8"3 / 8 "Keystone slottedSpor498NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?