GREENLEE Skrutrekkere

Inkluderer isolerte og skrutrekkere i stjerneskjær, hull, kabinett og firkantede utsparingstips og i forskjellige spissstørrelser og lengder

filtre

GREENLEE -

Skrutrekkere

Greenlee skrutrekkere brukes til å dreie, feste eller løsne bolter og skruer. Disse skrutrekkerne har firkantede skafter som tillater bruk av tang eller skiftenøkler for ekstra dreiemoment, og presisjonsbearbeidede spisser for presis festekontakt. De er utstyrt med et mykt, putehåndtak for økt brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse skrutrekkerne, tilgjengelig i skaftlengder på 3, 4, 6, 8 og 10 tommer.

StilModellTips størrelseFinishHåndtak DesignTipsstilTips Style GroupHåndteringsmaterialeSakTotal lengdePris (eks. mva)
A0153-31C#1Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakPhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtakSkrutrekker6.75 "153NOK
B0353-32-INS#1Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskFirkantet fordypningSquareMultikomponentIsolert skrutrekker10.75 "359NOK
C0153-33-INS#2Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskPhillipsPhillips / CrosspointMultikomponentIsolert skrutrekker7.625 "441NOK
D0153-34C#2Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakPhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtakSkrutrekker10 5 / 16 "193NOK
E0153-33C#2Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakPhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtakSkrutrekker8 5 / 16 "174NOK
F0153-36C#2Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakPhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtakSkrutrekker14 5 / 16 "241NOK
G0153-35C#3Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakPhillipsPhillips / CrosspointAcetat m / putehåndtakSkrutrekker11 "228NOK
H0153-35-INS#3Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskPhillipsPhillips / CrosspointMultikomponentIsolert skrutrekker10.75 "470NOK
I0153-14C1 / 4 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakKeystone slottedSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker14 5 / 16 "194NOK
J0153-11-INS1 / 4 "Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskKeystone slottedSporMultikomponentIsolert skrutrekker8"454NOK
K0153-26C1 / 4 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker10 5 / 16 "204NOK
L0153-27C1 / 4 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker12 5 / 16 "216NOK
M0153-11C1 / 4 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakKeystone slottedSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker8 5 / 16 "196NOK
N0153-25C1 / 4 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker8 5 / 16 "186NOK
O0153-16C3 / 8 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakKeystone slottedSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker13 "278NOK
P0153-17-INS3 / 8 "Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskKeystone slottedSporMultikomponentIsolert skrutrekker14.75 "772NOK
Q0153-23-INS3 / 16 "Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskKeystone slottedSporMultikomponentIsolert skrutrekker11.625 "544NOK
R0153-23C3 / 16 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker11.75 "194NOK
S0153-24C3 / 16 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker13.75 "189NOK
T0153-22C3 / 16 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker9.75 "169NOK
U0153-21C3 / 16 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakSkapstipsSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker7.75 "166NOK
V0153-22-INS3 / 16 "Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskKeystone slottedSporMultikomponentIsolert skrutrekker9.5 "415NOK
W0153-15C5 / 16 "Kromskaft, svart fosfatspissPutehåndtakKeystone slottedSporAcetat m / putehåndtakSkrutrekker11 "245NOK
X0153-15-INS5 / 16 "Isolert skaft, svart fosfatspissergonomiskKeystone slottedSporMultikomponentIsolert skrutrekker10.75 "657NOK
GREENLEE -

Skrueholder Skrutrekkere

Greenlee skrutrekkere brukes til å stikke hull, lirke og drive applikasjoner uten feste. De holder skruene på plass under installasjon på vanskelig tilgjengelige steder og er utstyrt med presisjonsspisser for nøyaktig festetilpasning. Disse skrutrekkerne har acetathåndtak med putegrep for brukerkomfort. Varianter er tilgjengelige i lengder på 6.625, 8.625 og 11.125 tommer.

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris (eks. mva)
A0453-16C6.625 "4"#0PhillipsPhillips / Crosspoint185NOK
B0453-14C8.625 "6"3 / 16 "SkapstipsSpor221NOK
C0453-12C8.625 "5"1 / 8 "SkapstipsSpor197NOK
D0453-17C8.625 "5"#1PhillipsPhillips / Crosspoint203NOK
E0453-15C11.125 "7"1 / 4 "SkapstipsSpor226NOK
F0453-18C11.125 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint218NOK
GREENLEE -

Skrutrekker

ModellSakPris (eks. mva)
0153-12CCR3LTA167NOK
GREENLEE -

Torque ScreWidthriver-sett

ModellSakPris (eks. mva)
0153-46TCR3LTT7 923 NOK
GREENLEE -

Rømmeskrutrekker, 7-7/16 tommers total lengde, spissen med hette

ModellSakPris (eks. mva)
9753-11CAE4HUA495NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?