VNE STAINLESS Sanitære kuleventiler

filtre

VNE STAINLESS -

Sanitær kuleventil, klemmekobling

StilModellKroppsstilMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseHavnForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
AEG90CC-6.752-veis1000 psi4"3 / 4 "FullPTFE2-veis1 896NOK
AEG90CC-61.02-veis1000 psi4.5 "1"FullPTFE2-veis2 628NOK
AEG90CC-61.52-veis1000 psi5.5 "1.5 "FullPTFE2-veis4 429NOK
AEG90CC-62.02-veis1000 psi6 9 / 64 "2"FullPTFE2-veis6 086NOK
AEG90CC-62.52-veis600 psi7.75 "2.5 "FullPTFE2-veis13 000NOK
AEG90CC-63.02-veis600 psi9"3"FullPTFE2-veis16 395NOK
AEG90CC-64.02-veis600 psi9 9 / 16 "4"FullPTFE2-veis26 506NOK
AEG90CC-6.52-veis1000 psi3.5 "1 / 2 "FullPTFE2-veis1 583NOK
BEG93CCC-6.5-T3-veis1000 psi4.625 "1 / 2 "Full T.PTFE / Viton3-veis6 558NOK
BEG93CCC-61.5-T3-veis1000 psi6.875 "1.5 "Full T.PTFE / Viton3-veis15 624NOK
BEG93CCC-61.0-T3-veis1000 psi6"1"Full T.PTFE / Viton3-veis9 259NOK
BEG93CCC-6.75-T3-veis1000 psi5"3 / 4 "Full T.PTFE / Viton3-veis7 008NOK
BEG93CCC-6.753-veis1000 psi5"3 / 4 "Full L.PTFE / Viton3-veis7 008NOK
BEG93CCC-62.03-veis1000 psi7.5 "2"Full L.PTFE / Viton3-veis23 191NOK
BEG93CCC-61.53-veis1000 psi6.875 "1.5 "Full L.PTFE / Viton3-veis15 624NOK
BEG93CCC-61.03-veis1000 psi6"1"Full L.PTFE / Viton3-veis9 258NOK
CEG93CCC-6.53-veis1000 psi4.625 "1 / 2 "Full L.PTFE / Viton3-veis6 108NOK
BEG93CCC-62.0-T3-veis1000 psi7.5 "2"Full T.PTFE / Viton3-veis23 191NOK
StilModellMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
AE90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "12 441NOK
AE90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "16 396NOK
AE90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "26 742NOK
AE90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "1 470NOK
AE90WW-61.01000 psi4.5 "1"0.065 "2 475NOK
AE90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "5 979NOK
AE90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "1 800NOK
AE90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "4 179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?