SMITH-BLAIR Sadelklemmer

Sadelklemmer i PVC, CPVC, duktilt jern og stål brukes til å installere grenkoblinger til eksisterende rør med størrelser opp til 4 tommer. Har et størrelsesområde for utløpstilkoblinger på 3/4 til 2-1/2 tommer og er tilgjengelig i enkelt- og dobbeltballetyper

filtre

SMITH-BLAIR -

Sadelklemme 3 tommer

StilModellUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A315000354080001 "(F) NPT1 419NOK
A315000354120001-1 / 2 "(F) NPT1 675NOK
A315000354100001-1 / 4 "(F) NPT1 675NOK
A315000354060003/4 "(F) NPT1 470NOK
SMITH-BLAIR -

Sadelklemmer

StilModellUttakstilkoblingRørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A313000192090001 "(F) NPT1.5 "Dobbel balle829NOK
A313000256080001 "(F) NPT2"Dobbel balle830NOK
A313000354080001 "(F) NPT3"Dobbel balle990NOK
A313000480080001 "(F) NPT4"Dobbel balle1 433NOK
B315000192090001 "(F) NPT1.5 "Rustfritt stål enkeltstropp1 277NOK
A313000256120001-1 / 2 "(F) NPT2"Dobbel balle866NOK
A313000354120001-1 / 2 "(F) NPT3"Dobbel balle1 251NOK
A313000480120001-1 / 2 "(F) NPT4"Dobbel balle1 477NOK
A313000256100001-1 / 4 "(F) NPT2"Dobbel balle862NOK
A313000480100001-1 / 4 "(F) NPT4"Dobbel balle1 439NOK
A313000354100001-1 / 4 "(F) NPT3"Dobbel balle1 317NOK
A313000480140002 "(F) NPT4"Dobbel balle1 462NOK
A313000480160002-1 / 2 "(F) NPT4"Dobbel balle1 609NOK
A313000256060003/4 "(F) NPT2"Dobbel balle866NOK
A313000354060003/4 "(F) NPT3"Dobbel balle968NOK
A313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Dobbel balle786NOK
A313000480060003/4 "(F) NPT4"Dobbel balle1 361NOK
B315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Rustfritt stål enkeltstropp1 284NOK
B315000139060003/4 "(F) NPT1"Rustfritt stål enkeltstropp1 266NOK
SMITH-BLAIR -

Sadelklemme, 2 tommer

StilModellUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A315000256080001 "(F) NPT1 416NOK
A315000256120001-1 / 2 "(F) NPT1 701NOK
A315000256100001-1 / 4 "(F) NPT1 627NOK
A315000256060003/4 "(F) NPT1 368NOK
SMITH-BLAIR -

Sadelklemme 4 tommer

StilModellUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A315000480080001 "(F) NPT1 361NOK
A315000480120001-1 / 2 "(F) NPT1 653NOK
A315000480100001-1 / 4 "(F) NPT1 764NOK
A315000480140002 "(F) NPT1 630NOK
A315000480060003/4 "(F) NPT1 361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?