Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500025606000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 3/4 tommer | AC8YJG 3ETZ2

SMITH-BLAIR 31500025606000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 3/4 tommer

På lager
Vare: AC8YJG Modell: 31500025606000Kryssreferanse: 3ETZ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeBuna N
MaterialeKropp av duktilt jern
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180F
Uttakstilkobling3/4 "(F) NPT
Utløpsrørstørrelse3 / 4 "
Rørstørrelse2"
Nødvendig hullstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
typenRustfritt stål enkeltstropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9765
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingPris
SMITH-BLAIR 31500025608000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 1 tommer | AC8YJH 3ETZ3 315000256080001 "(F) NPT1 591 NOK
SMITH-BLAIR 31500025610000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 1 1/4 tommer | AC8YJJ 3ETZ4 315000256100001-1 / 4 "(F) NPT1 829 NOK
SMITH-BLAIR 31500025612000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 1 1/2 tommer | AC8YJK 3ETZ5 315000256120001-1 / 2 "(F) NPT1 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025606000 Sadelklemme 2 tommers utløpsrør 3/4 tommer
1 520 NOK / enhet