Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 1 tommer | AC8YKE 3EUA2

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 1 tommer

På lager
Vare: AC8YKE Modell: 31500048008000Kryssreferanse: 3EUA2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeBuna N
MaterialeKropp av duktilt jern
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180F
Uttakstilkobling1 "(F) NPT
Utløpsrørstørrelse1"
Rørstørrelse4"
Nødvendig hullstørrelse1"
Planlegg40
typenRustfritt stål enkeltstropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingPris
SMITH-BLAIR 31500048006000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 3/4 tommer | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT1 512 NOK
SMITH-BLAIR 31500048010000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 1 1/4 tommer | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT1 960 NOK
SMITH-BLAIR 31500048012000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 1 1/2 tommer | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT1 837 NOK
SMITH-BLAIR 31500048014000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 2 tommer | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT1 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklemme 4 tommers utløpsrør 1 tommer
1 512 NOK / enhet