Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENIE 0K-0400-901 Mikroplate Genie-støtfangere | CR3BJF 13R363

GENIE 0K-0400-901 Mikroplate Genie-støtfangere

På lager
Vare: CR3BJF Modell: 0K-0400-901Kryssref.: 13R363

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE 0K-0400-901 Mikroplate Genie-støtfangere
220NOK / enhet