Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31500035410000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 1 1/4 tommer | AC8YJN 3ETZ8

SMITH-BLAIR 31500035410000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AC8YJN Modell: 31500035410000Kryssreferanse: 3ETZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeBuna N
MaterialeKropp av duktilt jern
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180F
Uttakstilkobling1-1 / 4 "(F) NPT
Utløpsrørstørrelse1-1 / 4 "
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse1-1 / 4 "
Planlegg40
typenRustfritt stål enkeltstropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingPris
SMITH-BLAIR 31500035406000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 3/4 tommer | AC8YJL 3ETZ6 315000354060003/4 "(F) NPT1 633 NOK
SMITH-BLAIR 31500035408000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 1 tommer | AC8YJM 3ETZ7 315000354080001 "(F) NPT1 577 NOK
SMITH-BLAIR 31500035412000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 1 1/2 tommer | AC8YJP 3ETZ9 315000354120001-1 / 2 "(F) NPT1 861 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035410000 Sadelklemme 3 tommers utløpsrør 1 1/4 tommer
1 861 NOK / enhet