Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK EW101B Elektronisk tidsur Programmerbar Spst 120-277v 7 dager | AD8ETX 4JNE7

TORK EW101B Elektronisk Timer Programmerbar Spst 120-277v 7 dager

På lager
Vare: AD8ETX Modell: EW101BKryssref: 4JNE7
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
4 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps40
Sikkerhetskopieringstid100 hr.
FARGETan
Kontakt skjemaSPST
Dybde3-1 / 16 "
KabinettPlast innendørs / utendørs
Høyde8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde8 5 / 16 "
Maks. På / av-sykluser10
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler1
Drifts Temp.-40 til 149 F
Driftsmodus7 dager
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde5 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kondensator for permanent oppbevaring av timeplanen, låsing av haspe

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettMaks. TidsinnstillingNEMA-vurderingDriftsmodusSpenningPris
TORK E101B Elektronisk tidsur programmerbar Spst 120-277v 24 timer | AD8ETU 4JNE4 E101B40Plast innendørs / utendørs24 hr.3R24 hr.120-2773 283 NOK
TORK E101PB Elektronisk tidsur programmerbar Spst 120v 24 timer | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Plast innendørs24 hr.124 hr.1202 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK EW101B Elektronisk Timer Programmerbar Spst 120-277v 7 dager
4 098 NOK / enhet