Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK E101B Elektronisk tidsur programmerbar Spst 120-277v 24 timer | AD8ETU 4JNE4

TORK E101B Elektronisk timer Programmerbar Spst 120-277v 24 timer

På lager
Vare: AD8ETU Modell: E101BKryssref: 4JNE4
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
2 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps40
Sikkerhetskopieringstid100 hr.
FARGETan
Kontakt skjemaSPST
Dybde3-1 / 16 "
KabinettPlast innendørs / utendørs
Høyde8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Lengde8 5 / 16 "
Maks. På / av-sykluser10
Maks. Tidsinnstilling24 hr.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall kanaler1
Antall poler1
Drifts Temp.-40 til 149 F
Driftsmodus24 hr.
typenProgrammerbar
Spenning120-277
Bredde5 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kondensator for permanent oppbevaring av timeplanen, låsing av haspe

Produktvarianter

ProduktModellampsKabinettMaks. TidsinnstillingNEMA-vurderingDriftsmodusSpenningPris
TORK EW101B Elektronisk tidsur Programmerbar Spst 120-277v 7 dager | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Plast innendørs / utendørs7 dager3R7 dager120-2773 609 NOK
TORK E101PB Elektronisk tidsur programmerbar Spst 120v 24 timer | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Plast innendørs24 hr.124 hr.1201 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK E101B Elektronisk timer Programmerbar Spst 120-277v 24 timer
2 443 NOK / enhet