Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-BLAIR 31300035412000 Sadelklemme Dobbelballe 1 1/2 tommers uttak | AC8YKU 3EUC6

SMITH-BLAIR 31300035412000 Sadelklemme dobbel balle 1 1/2 tommers uttak

På lager
Vare: AC8YKU Modell: 31300035412000Kryssreferanse: 3EUC6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeBuna N
MaterialeKropp av duktilt jern
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.180F
Uttakstilkobling1-1 / 2 "(F) NPT
Utløpsrørstørrelse1-1 / 2 "
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse1-1 / 2 "
Planlegg40
typenDobbel balle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307199060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingRørstørrelsetypenPris
SMITH-BLAIR 31500013906000 Sadelklemme 1 tommers utløpsrør 3/4 tommer | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Rustfritt stål enkeltstropp1 407 NOK
SMITH-BLAIR 31500019206000 sadelklemme 1 1/2 tommers utløpsrør 3/4 in | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Rustfritt stål enkeltstropp1 427 NOK
SMITH-BLAIR 31500019209000 Sadelklemme 1 1/2 tommers utløpsrør 1 tommer | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Rustfritt stål enkeltstropp1 436 NOK
SMITH-BLAIR 31300019206000 Sadelklemme Dobbelballe 3/4 uttak | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Dobbel balle873NOK
SMITH-BLAIR 31300019209000 Sadelklemme Dobbelballe 1 Uttak | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Dobbel balle922NOK
SMITH-BLAIR 31300025606000 Sadelklemme Dobbelballe 2 In | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Dobbel balle962NOK
SMITH-BLAIR 31300025608000 Sadelklemme Dobbeltballe 1 tommers utløp | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Dobbel balle922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-BLAIR 31300035412000 Sadelklemme dobbel balle 1 1/2 tommers uttak
1 390 NOK / enhet