MITUTOYO Regler og rette kanter

Stållagde regler brukes for å lage nøyaktige lengde og andre lineære mål. Har en glatt overflate med klare graderinger for å gjøre målavlesningen enklere. En tommestokkvariant av lommestål med lommeklemme er også tilgjengelig.

filtre

MITUTOYO -

Stålregel, stiv

StilModellAvgangstypeeksamenerSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A182-1014R8., 16., 32., 64Stiv regel6"3 / 4 "228NOK
B182-1214R8., 16., 32., 64Stiv regel12 "1"449NOK
C182-1035RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Stiv regel6"3 / 4 "237NOK
D182-1235RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Stiv regel12 "1"509NOK
E182-206Tommer / metrisk50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel150mm13mm201NOK
F182-105Tommer / metrisk32., 64., 1/2 mm, 1 mmStiv regel150mm19mm239NOK
MITUTOYO -

Fleksible regler

StilModellAnleggAvgangstypeeksamenerLengdePris (eks. mva)
A182-204Herdet herdet stål3R32nd, 64th, 10th, 50ths6"203NOK
B182-221Herdet rustfritt stål4R8., 16., 32., 6412 "444NOK
MITUTOYO -

Stålregel 150 x 1 mm x 0.5 mm

StilModelleksamenerBreddePris (eks. mva)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm337NOK
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm214NOK
MITUTOYO -

Stålregel, fleksibel

StilModellAnleggAvgangstypeeksamenerSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A182-208Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel150mm13mm293NOK
B182-226Herdet herdet stål-50-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mmFleksibel regel300mm13mm567NOK
C182-305Herdet herdet stål-16-deler, 32-deler, 64-deler, 1 mm og 1/2 mmSemi-fleksibel regel300mm16mm584NOK
D182-201Herdet rustfritt stål4R8., 16., 32., 64Fleksibel regel6"1 / 2 "225NOK
E182-203Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel6"1 / 2 "231NOK
F182-223Herdet rustfritt stål5RForan: 32. og 64., bak: 10. og 100.Fleksibel regel12 "1 / 2 "450NOK
G182-202Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel6"1 / 2 "199NOK
G182-222Herdet rustfritt stål16R32. og 64. foran, 50. og 100. bakFleksibel regel12 "1 / 2 "450NOK
H182-205Herdet rustfritt stålTommer / metrisk32., 64., 1/2 mm, 1 mmFleksibel regel150mm13mm203NOK
I182-225Herdet rustfritt stålTommer / metrisk32., 64., 1/2 mm, 1 mmFleksibel regel300mm13mm405NOK
MITUTOYO -

Lommeregler

StilModellAnleggFinisheksamenerLengdeBreddePris (eks. mva)
A950-301StålSatin Chrome32., 646"1 / 2 "68NOK
B950-300Herdet rustfritt stålSvart Nonglare Satin Chrome64-deler, 1 mm150mm13mm151NOK
MITUTOYO -

Stål regler

StilModelleksamenerLengdeBreddePris (eks. mva)
A182-243---957NOK
B182-309---1 297NOK
C182-102---224NOK
D182-165---862NOK
E182-171---847NOK
F182-151---540NOK
G182-104---239NOK
H182-107---238NOK
H182-108---306NOK
I182-145---541NOK
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm493NOK
K182-20710-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm218NOK
MITUTOYO -

Regel stål 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
182-241AE7ZCP605NOK
MITUTOYO -

Steel Rule Flex 6 tommer 16/32 / 64ths / 0.5 / 1mm

ModellSakPris (eks. mva)
182-302AD8MTP319NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?