Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 182-111 Stållinjal 150 x 19mm 1mm 0.5mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 stållinjal 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm

På lager
Vare: AD6XRV Modell: 182-111Kryssreferanse: 4CGU9
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel
AnleggHerdet og herdet rustfritt stål
FinishSatin Chrome
eksamener1 mm, 1/2 mm
Lengde150mm
markeringerSvart
Bredde19mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9017800000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerBreddePris
MITUTOYO 182-211 Stålregel 150 x 12.7 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 182-111 stållinjal 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm
214NOK / enhet