Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 182-131 Satin Steel Rule 1mm / .5mm | AA8AGN 16X226

MITUTOYO 182-131 Satin Steel Rule 1mm / ,5mm

På lager
Vare: AA8AGN Modell: 182-131Kryssreferanse: 16X226
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålregel
AnleggHerdet og herdet rustfritt stål
FinishSatin Chrome
AvgangstypeMetric
eksamener1 mm, 1/2 mm
Lengde300mm
markeringerSvart
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9017800000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerLengdeBreddePris
MITUTOYO 182-207 stållinjal 6 tommer 1 / 10 1 / 100 tommer 1 mm 0.5 mm | AD6XRW 4CGV1 182-20710-deler, 100-deler, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm218NOK
MITUTOYO 182-104 stållinjal, 3R, 1/10, 1/32, 1/50, 1/64 tommer størrelse, 6 tommers lengde | CJ3NDR 54GE61 182-104---239NOK
MITUTOYO 182-102 stållinjal, 16R, 1/100, 1/32, 1/50, 1/64 tommer, 6 tommers lengde | CJ3NDT 54GE60 182-102---224NOK
MITUTOYO 182-107 stållinjal | CT3RMJ 39X230 182-107---238NOK
MITUTOYO 182-165 stållinjal | CT3RMK 39X238 182-165---862NOK
MITUTOYO 182-108 stållinjal | CT3RML 39X231 182-108---306NOK
MITUTOYO 182-171 stållinjal | CT3RMM 39X242 182-171---847NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 182-131 Satin Steel Rule 1mm / ,5mm
493NOK / enhet