GENERAC Bærbare generatorer


filtre
Range: 4000-5999
StilModellStarttypeampsKulhydratkompatibelSpenningGarantiWattsBreddeMotormerkePris (eks. mva)
A
5734
Elektrisk125.0/62.5Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI55 196 NOK
B
5735
Elektrisk145.8/72.9Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI57 499 NOK
C
6864
Elektrisk / Rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar68 838 NOK
D
7676
Elektrisk / Rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-19 906 NOK
RFQ
E
5939
Recoil45.8/22.9Nei120/2402 år Begrenset bolig, 1 år. Kommersiell-27 "Generac10 880 NOK
F
7117
Recoil14AJa120V AC3 mnd Kommersiell1700W11 7 / 32 "-8 096 NOK
RFQ
G
7683
Recoil54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-18 204 NOK
RFQ

Bærbare generatorer

Generac bærbare generatorer er designet for å gi kritisk strømforsyning under strømbrudd. Disse generatorene leveres med en OHV / OHVI-motor som har fulltrykkssmøring og et oljefilter med pådriver i bilstil for automatisk å beskytte motoren mot skader. De har også en timesmåler med innebygd tilbakestillingsfunksjon for å varsle om planlagte vedlikeholdstjenester og spore vedlikeholdsintervaller. Disse generatorene er utstyrt med en drivstofftank med stor kapasitet og en drivstoffmåler for å gi lengre kjøretider. Velg mellom et bredt utvalg av disse bærbare generatorene, tilgjengelig i elektriske og rekylstartermodeller Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?