GENERAC 5939 Bærbar generator vurdert watt5500 389cc | AE8TBN 6FDK7

GENERAC 5939 Bærbar Generator Rated Watts5500 389cc

På lager
Vare: AE8TBN Modell: 5939Kryssref: 6FDK7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar generator
Luftrenser TypeEnkelt element
amps45.8/22.9
Forsterker @ 120 / 240V45.8/22.9
KulhydratkompatibelNei
SylindermaterialeCast Iron
Generator for motorBørst
MotormerkeGenerac
Motorstørrelse389cc
Bensintank kapasitet7.2 gal.
Drivstoff typeBensin
Full strømbryterNei
Høyde25 "
Lengde27.25 "
Lav olje slått avJa
Utsalgssteder(2) 5-20R 120V, (1) L14-30R Twist-Lock 120 / 240V
Nominell watt5500
Kjøretid @ 1/2 belastning10 timer / tank
Kjøretid @ full belastning5 timer / tank
StarttypeRecoil
Surge Watts6875
Spenning120/240
Garanti2 år Begrenset bolig, 1 år. Kommersiell
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.35
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)79.25
Skipets bredde (cm)54.86
HS kode8502200060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Kjøretidstimeteller (Ja)
    • Hjulsett inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStarttypeampsKulhydratkompatibelSpenningGarantiWattsBreddeMotormerkePris
GENERAC 5734 Bærbar generator Nominell Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734Elektrisk125.0/62.5Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI55 196 NOK
GENERAC 5735 Bærbar generator Nominell Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735Elektrisk145.8/72.9Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI57 499 NOK
GENERAC 6864 Bærbar generator 5500W 435cc | AH9BUY 39FY95 6864Elektrisk / Rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar68 838 NOK
GENERAC 7117 bærbar generator, inverterteknologi, bensindrivstoff, 1700W | CH6LDJ 599D42 7117Recoil14AJa120V AC3 mnd Kommersiell1700W11 7 / 32 "-8 096 NOK
RFQ
GENERAC 7676 bærbar generator, bensindrivstoff, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Elektrisk / Rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-19 906 NOK
RFQ
GENERAC 7683 bærbar generator, konvensjonell teknologi, bensindrivstoff, 6500W | CH6MRD 493T13 7683Recoil54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-18 204 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC 5939 Bærbar Generator Rated Watts5500 389cc
10 880 NOK / enhet