INGERSOLL-RAND Roterende skruekompressorer

filtre

INGERSOLL-RAND -

Roterende skruekompressorer

StilModellForsterker med full belastningHPInngangsspenningPris (eks. mva)
ARS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC300 427NOK
ARS37i-A125 / 46070.050.0460 VAC363 543NOK
ARS30i-A125 / 230122.040.0230 VAC319 339NOK
ARS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC332 672NOK
StilModellTankstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningSpenningHPSakMaks. PressMotor turtallPris (eks. mva)
AUP6-5-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.6.84605Roterende skruekompressor125 psi3480100 782NOK
AUP6-5-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.13.52305Roterende skruekompressor125 psi3480104 900NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F22.72307.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495157 331NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F22.72007.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495157 331NOK
AUP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F13.54605Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400146 105NOK
AUP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F23.52005Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400145 144NOK
AUP6-10-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.1346010Roterende skruekompressor125 psi3500128 200NOK
AUP6-5-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.15.52005Roterende skruekompressor125 psi3480100 782NOK
AUP6-7.5-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.22.72007.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-10TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F29.823010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500179 553NOK
AUP6-10-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.2623010Roterende skruekompressor125 psi3500134 487NOK
AUP6-10-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.29.820010Roterende skruekompressor125 psi3500133 682NOK
AUP6-7.5-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.9.94607.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F15.52305Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400135 946NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F19.74607.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495159 055NOK
AUP6TAS-10-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F2646010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500171 136NOK
RFQ
AUP6-7.5-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.19.72307.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F9.920010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500179 553NOK
AUP6-15CTAS-150/120-460-3120 gal.33 til 104 grader F18.846015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500183 215NOK
AUP6-15C-125/120-230-3120 gal.Opptil 104 grader F.41.223015Roterende skruekompressor125 psi3500149 812NOK
AUP6-15CTAS-150/120-230-3120 gal.33 til 104 grader F43.223015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500185 260NOK
AUP6-15CTAS-150/120-200-3120 gal.33 til 104 grader F43.220015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500183 215NOK
RFQ
AUP6-15C-125/120-460-3120 gal.Opptil 104 grader F.20.646015Roterende skruekompressor125 psi3500149 430NOK
AUP6-15C-125/120-200-3120 gal.Opptil 104 grader F.45.320015Roterende skruekompressor125 psi3500153 169NOK
INGERSOLL-RAND -

R-serien, faseskrue luftkompressor

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPInngangsspenningMaks. PressMotor turtallTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AR7.5I-A125/80-200-380 gal.34.710.0-125 psi355068 "68 "153 376NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "144 417NOK
RFQ
AR7.5I-A125/80-460-380 gal.16.010.0480 VAC125 psi355068 "68 "153 376NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "182 938NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "213 908NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-460-380 gal.19.010.0480 VAC135 psi355068 "68 "213 908NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-460-380 gal.12.07.50480 VAC125 psi355068 "68 "137 268NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.31.07.50240 VAC135 psi355068 "68 "182 938NOK
RFQ
AR4I-A125/80-200-380 gal.18.75.00-125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-200-380 gal.26.67.50-125 psi355068 "68 "137 268NOK
RFQ
AR4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-200-380 gal.25.85.00-135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-460-380 gal.15.07.50480 VAC135 psi355068 "68 "182 289NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "211 769NOK
RFQ
AR4I-A125/80-460-380 gal.9.05.00480 VAC125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-460-380 gal.12.05.00480 VAC135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-230-380 gal.24.05.00240 VAC135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
AR7.5I-A125/80-230-380 gal.32.010.0240 VAC125 psi355068 "68 "165 291NOK
RFQ
BR11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-230-3120 gal.46.015.0240 VAC125 psi355072 "72 "171 641NOK
RFQ
CR11I-A135-TAS/120-460-3120 gal.26.015.0480 VAC135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-460-3120 gal.24.015.0480 VAC125 psi355072 "72 "171 641NOK
RFQ
BR11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-200-3120 gal.51.215.0-125 psi355072 "72 "173 375NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Enfase roterende skruekompressorer

Ingersoll-Rand roterende skrueluftkompressorer brukes til å komprimere store mengder høytrykksluft eller bruke høyeffekts luftverktøy. De er ideelle for kjølere, jackhammere og slagnøkler. De har en smart kontroller for å overvåke systemtrykket, som gir flere parametere for raske justeringer og øker utstyrets oppetid. De er utstyrt med robuste motorer for ekstra seighet og Poly-V remdriftssystem for å redusere friksjonstap og maksimere luftstrømutgang. Disse enfase roterende skruekompressorene er tilgjengelige i et trykkområde på 125 - 150 psi på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningTotal lengdeHPSakMaks. PressMotor turtallPris (eks. mva)
AUP6-7.5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.34.154 "7.5Roterende skruekompressor125 psi3495122 861NOK
AUP6-5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F34.154 "5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400153 117NOK
AUP6-5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.23.554 "5Roterende skruekompressor125 psi3480111 042NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F3454 "7.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495169 192NOK
BR5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F50.068 "7.50Roterende skruekompressor135 psi3520203 333NOK
RFQ
CR4I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F39.068 "5.00Roterende skruekompressor135 psi3535177 491NOK
RFQ
CR4I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F32.068 "5.00Roterende skruekompressor125 psi3535126 115NOK
RFQ
CR5.5I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F44.068 "7.50Roterende skruekompressor125 psi3520140 604NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?