SPEEDAIRE Nitter

Luftnitter designet for raskt å kjøre nagler inn i glassfibertak, persienner, hengeremmer og vindbeskyttere. Har aluminium / komposittkonstruksjon for utmerket reflektivitet, høy varmeledningsevne og korrosjonsbestandighet. Tilbyr i lengder på mellom 8.9 og 13.375 tommer

filtre

SPEEDAIRE -

Air riveters

StilModellAnleggDiameterDutyHøydeLengdeMaks. PressVerktøyvektPris (eks. mva)
A3CRH4Aluminum3 1 / 5 "general10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.2 847NOK
B45 RM38Aluminium / kompositt3.75 "Industriell plikt9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.8 281NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Luftdrevet nagleverktøy

SPEEDAIRE luftnagler er luftdrevne nagleverktøy som brukes til å gjøre montering av gjengede muttere enkelt og raskt på tynne metallrør. De komprimerer baksiden av naglemutteren for å sikre den på plass. Disse luftnaglene har aluminiumskonstruksjon med en ergonomisk lettvektsdesign. De har en hurtigkobling for trekkstang og har FNPT-porter for luftinntak. Velg fra et bredt utvalg av luftnagler, også tilgjengelig i komposittkonstruksjonsvariant.

StilModellLuftinntakAnleggDiameterDutyHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A3CRH81 / 4 "PTKompositt3.5 "Industriell12.5 "11 "5.54 lb.34 555NOK
B3CRH31 / 4 "PTAluminum3"general11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.2 944NOK
C3CRH61 / 8 "PTKompositt4 1 / 5 "Industriell13 "13.375 "4.15 lb.11 254NOK
D3CRH71 / 8 "PTKompositt5"Industriell13 "13.375 "4.62 lb.12 185NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?