SPEEDAIRE Trykklufttørkere i kjøleskap

Brukes til å undertrykke duggpunktet for trykkluft ved å fjerne det siste fuktighetssporet. Har epoxy pulverlakkert overflate for å sikre utmerket slitasje og slagfasthet. Kan takle trykk opp til 250 psi

filtre

SPEEDAIRE -

Trykkluft tørketrommel

StilModellTilkoblingsstørrelseForsterker med full belastningTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A55EY111 "PT8.59A41 "18 "42 913NOK
RFQ
A55EY121 "PT10.63A41 "18 "53 697NOK
RFQ
B55EY083 / 4 "PT6.91A29 "14 "28 636NOK
RFQ
B55EY103 / 4 "PT8.24A29 "14 "35 493NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Trykkluft tørketrommel

StilModellRørstørrelseCFMForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A3 51YAXNUMX3 / 4 "PT256.006113 Grader F16 "22 "15 "22 789NOK
A3 52YAXNUMX3 / 4 "PT356.006113 Grader F16 "22 "15 "30 935NOK
B3 53YAXNUMX3 / 4 "PT507.256113 Grader F20 "22 "20 "36 495NOK
C3 49YAXNUMX3/8 "OD102.526110 Grader F13 "15 "13 "13 622NOK
C3 50YAXNUMX3/8 "OD152.635110 Grader F13 "15 "13 "18 857NOK
SPEEDAIRE -

Trykklufttørkere i kjøleskap

StilModellPris (eks. mva)
A61HJ9981 931NOK
A61 01 HKXNUMX100 896NOK
B55EY0931 443NOK
C53RG5856 535NOK
C53RG5963 069NOK
D435Y0864 738NOK
E55EY1383 672NOK
A61HJ9762 260NOK
A61HJ9871 764NOK
D435Y0754 852NOK
C53RG5539 521NOK
C53RG5640 377NOK
C53RG5741 459NOK
F435Y09150 885NOK
SPEEDAIRE -

Trykklufttørker, 75 Cfm, 20 hk

ModellSakPris (eks. mva)
435Y05CH6JWB44 552 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?