SPEEDAIRE 3YA50 nedkjølt lufttørker | AD3CTR

SPEEDAIRE 3YA50 nedkjølt lufttørker

På lager
Vare: AD3CTR Modell: 3YA50

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
Brakett settNei
CFM15
Duggpunkt43 Grader F
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning2.63
Varmeveksler materialeKobber
ISO-klasse5
Maks. Luftkompressor HP5
Maks. Omgivelsestemp.110 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press250 psi
Generell dybde13 "
Total høyde15 "
Samlet bredde13 "
Fase1
Rørstørrelse3/8 "OD
Power0.24 kW
KjølemediumR-134A
Kjølekompressor (HP)1/7
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.1025
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8418690180
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseCFMForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 3YA49 nedkjølt lufttørker | AD3CTQ 3 49YAXNUMX3/8 "OD102.526110 Grader F13 "15 "13 "13 622 NOK
SPEEDAIRE 3YA51 nedkjølt lufttørker | AD3CTT 3 51YAXNUMX3 / 4 "PT256.006113 Grader F16 "22 "15 "23 900 NOK
SPEEDAIRE 3YA52 nedkjølt lufttørker | AD3CTU 3 52YAXNUMX3 / 4 "PT356.006113 Grader F16 "22 "15 "32 215 NOK
SPEEDAIRE 3YA53 nedkjølt lufttørker | AD3CTV 3 53YAXNUMX3 / 4 "PT507.256113 Grader F20 "22 "20 "38 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3YA50 nedkjølt lufttørker
20 271 NOK / enhet