SPEEDAIRE 3YA49 nedkjølt lufttørker | AD3CTQ

SPEEDAIRE 3YA49 nedkjølt lufttørker

På lager
Vare: AD3CTQ Modell: 3YA49

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
Brakett settNei
CFM10
Duggpunkt46 Grader F
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning2.52
Varmeveksler materialeKobber
ISO-klasse6
Maks. Luftkompressor HP3
Maks. Omgivelsestemp.110 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press250 psi
Generell dybde13 "
Total høyde15 "
Samlet bredde13 "
Fase1
Rørstørrelse3/8 "OD
Power0.20 kW
KjølemediumR-134A
Kjølekompressor (HP)1/8
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.135
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8418690180
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseCFMForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 3YA50 nedkjølt lufttørker | AD3CTR 3 50YAXNUMX3/8 "OD152.635110 Grader F13 "15 "13 "20 271 NOK
SPEEDAIRE 3YA51 nedkjølt lufttørker | AD3CTT 3 51YAXNUMX3 / 4 "PT256.006113 Grader F16 "22 "15 "23 900 NOK
SPEEDAIRE 3YA52 nedkjølt lufttørker | AD3CTU 3 52YAXNUMX3 / 4 "PT356.006113 Grader F16 "22 "15 "32 215 NOK
SPEEDAIRE 3YA53 nedkjølt lufttørker | AD3CTV 3 53YAXNUMX3 / 4 "PT507.256113 Grader F20 "22 "20 "38 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3YA49 nedkjølt lufttørker
13 622 NOK / enhet