SPEEDAIRE 53RG59 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt | CU4DUG

SPEEDAIRE 53RG59 kjølelufttørker, Iso klasse 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt

På lager
Vare: CU4DUG Modell: 53RG59

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE 53RG55 kjølelufttørker, Iso-klasse 4, 10 Cfm, 115V AC, 1/2 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt | CU4DUA 53RG5539 521 NOK
SPEEDAIRE 61HJ99 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 100 Cfm, 115V AC, 1 1/2 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CU4DUB 61HJ9986 378 NOK
SPEEDAIRE 61HK01 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 125 Cfm, 115V AC, 1 1/2 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CU4DUC 61 01 HKXNUMX105 781 NOK
SPEEDAIRE 53RG56 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 15 Cfm, 115V AC, 1/2 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt | CU4DUD 53RG5640 377 NOK
SPEEDAIRE 53RG57 nedkjølt lufttørker, Iso klasse 4, 25 Cfm, 115V AC, 1/2 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt | CU4DUE 53RG5741 459 NOK
SPEEDAIRE 53RG58 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 35 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt | CU4DUF 53RG5856 535 NOK
SPEEDAIRE 61HJ97 Kjølelufttørker, Iso Class 4, 60 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CU4DUH 61HJ9762 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 53RG59 kjølelufttørker, Iso klasse 4, 50 Cfm, 115V AC, 3/4 tomme Npt, 40 Deg F Duggpunkt
63 069 NOK / enhet