CLE-LINE Reduserte skaftboringsbiter

filtre

CLE-LINE -

Jobber Drillsett 3/8 Shank High Speed ​​Steel

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AC21156151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 Og 1/2 "Med metallveske1 239NOK
BC21159291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske2 137NOK
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeDrill PointSkaft TypeStørrelsePris (eks. mva)
AC207330.5156Brøk (tommer)118 DegreesRund33 / 64 "281NOK
AC207340.5312Brøk (tommer)118 DegreesRund17 / 32 "308NOK
AC207350.5469Brøk (tommer)118 DegreesRund35 / 64 "306NOK
AC207360.5625Brøk (tommer)118 DegreesRund9 / 16 "307NOK
AC207370.5781Brøk (tommer)118 DegreesRund37 / 64 "327NOK
AC207380.5938Brøk (tommer)118 DegreesRund19 / 32 "329NOK
AC207390.6094Brøk (tommer)118 DegreesRund39 / 64 "346NOK
AC207400.6250Brøk (tommer)118 DegreesRund5 / 8 "370NOK
AC207410.6406Brøk (tommer)118 DegreesRund41 / 64 "370NOK
AC207420.6562Brøk (tommer)118 DegreesRund21 / 32 "385NOK
AC207430.6719Brøk (tommer)118 DegreesRund43 / 64 "392NOK
AC207440.6875Brøk (tommer)118 DegreesRund11 / 16 "385NOK
AC207450.7031Brøk (tommer)118 DegreesRund45 / 64 "407NOK
AC207460.7188Brøk (tommer)118 DegreesRund23 / 32 "443NOK
AC207470.7344Brøk (tommer)118 DegreesRund47 / 64 "428NOK
AC207480.7500Brøk (tommer)118 DegreesRund3 / 4 "428NOK
AC207490.7656Brøk (tommer)118 DegreesRund49 / 64 "439NOK
AC207500.7812Brøk (tommer)118 DegreesRund25 / 32 "448NOK
AC207510.8125Brøk (tommer)118 DegreesRund13 / 16 "501NOK
AC207520.8438Brøk (tommer)118 DegreesRund27 / 32 "504NOK
AC207530.8750Brøk (tommer)118 DegreesRund7 / 8 "533NOK
AC207540.9062Brøk (tommer)118 DegreesRund29 / 32 "558NOK
AC207550.9375Brøkdel tommer118 °Sølv/Deming - Rund15 / 16 "626NOK
AC207560.9688Brøk (tommer)118 DegreesRund31 / 32 "633NOK
AC207571.0000Brøk (tommer)118 DegreesRund1"701NOK
CLE-LINE -

Sølv/deming-sett 8 stykker høyhastighetsstål 118 grader

ModellSakPris (eks. mva)
C21135AA8TLY4 861 NOK
CLE-LINE -

Bor, redusert skaft, svart / gull, 19/32 "størrelse, høyhastighets stål

ModellSakPris (eks. mva)
C17036AV3MJ426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?