Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees | AA8TLY 1A050

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees

På lager
Vare: AA8TLY Modell: C21135Kryssreferanse: 1A050

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftboresett
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Borediameter9/16 til 1 "innen 16.
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
KlasseGenerelt formål
Liste nummer1813
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker8
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelser inkludert9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 And 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees
4 861 NOK / enhet