TB WOODS Dura-Flex Metric BTS Hubs


filtre
Hulltype: Kan bearbeides , Navmateriale: Lavkullstål , Keyway: Ingen nøkkelbane, egnet for reboring , Materiale: Lavkullstål , Produkttype: Dura-Flex Metric BTS Hub , Type: standard
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Bore SizeMaks. RPMSett skruestørrelseSetsskruelengdeKrav til strekkskruemomentStørrelsePris (eks. mva)
A
WE3HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3632NOK
A
WE4HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4744NOK
A
WE10HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 102 NOK
A
WE5HMMPB
1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE5897NOK
A
WE50HMMPB
2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE504 514 NOK
A
WE40HMMPB
2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE403 642 NOK
A
WE30HMMPB
2.4 "21 mm21 mm5800 RPMM10X1.520 "50 "WE302 510 NOK
A
WE20HMMPB
2.4 "21 mm21 mm6600 RPMM10X1.520 "50 "WE20-
RFQ
A
WE60HMMPB
3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE605 594 NOK
A
WE80HMMPB
3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE809 965 NOK
A
WE70HMMPB
3.2 "31 mm31 "3600 rpmM12X1.7525 "167 lbs.WE706 570 NOK

Dura-Flex Metric BTS Hubs

TB Woods Dura-Flex metriske koblingsnav brukes til å feste to akselender når de brukes med akselkoblinger. De er designet ved hjelp av endelig elementanalyse for å maksimere fleksibilitet og har lav karbonstålkonstruksjon for å motstå høye vridningsstammer. Disse BTS-hubene (bor-til-størrelse) absorberer støt og vibrasjoner og har plass til feiljusteringer opptil 4 grader. Velg mellom et bredt utvalg av Dura-Flex-koblinger, tilgjengelig i størrelser fra W3 til W80 på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?