TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9RLT

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor

På lager
Vare: BA9RLT Modell: WE40HMMPB

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt akselkoblingsnav
Bore Dia.26 mm
Bore Size26 mm
Boring Toleranse+0.02 mm til +0.041 mm
BoringstypeKan bearbeides
KoblingsstørrelseWE40
ElementtypeDekkkoblingsnav
HP -vurdering @ 100 RPM8.9 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM100
HP -vurdering @ 1200 RPM105
HP -vurdering @ 1750 RPM153
HP -vurdering @ 1800 RPM157 hk
HP -vurdering @ 300 RPM26
HP -vurdering @ 3450 RPM301
HP -vurdering @ 3600 RPM301 hk
HP -vurdering @ 50 RPM4.4
HP -vurdering @ 690 RPM60
HP -vurdering @ 870 RPM76
HubSkaftnav, lei til størrelse
NavmaterialeLavkullstål
Nav utenfor Dia.168 "
NavtypeSkaftnav, lei til størrelse
Navbredde64 "
KeywayIngen nøkkelbane, egnet for reboring
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)2.4 "
Maks. RPM5000 RPM
ProdukttypeDura-Flex Metric BTS Hub
Nominell dreiemoment621
Sett skruestørrelseM10X1.5
SetsskrueM10 x 1.5
Setsskruelengde20 "
Krav til strekkskruemoment100 lbs.
StørrelseWE40
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
MomentområdeLO107014
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.775

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Bore Dia.Bore SizeMaks. RPMSett skruestørrelseSetsskruelengdeKrav til strekkskruemomentStørrelsePris
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE50-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE505 078 NOK
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE10-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE101 181 NOK
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE60-størrelse, 31 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE606 292 NOK
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE3-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3610NOK
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE4-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4730NOK
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE80-størrelse, 48 lbs. Bore Dia., No Keyway | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE8011 210 NOK
TB WOODS WE5HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE5-størrelse, 13 tommers diameter, uten nøkkelspor | BB6ZFD WE5HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hkWE5961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex metrisk BTS-nav, lavkarbonstål, WE40-størrelse, 26 hk boredia., uten nøkkelspor
4 097 NOK / enhet